Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO120805 BB-EC/2+3 TAPPO LATERALE 2-3P 63A - 120805

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 16 mm

  • Breite - 17 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

9008790153570

Artikelnummer

EAO120805

Herstellernummer

120805

Hersteller

EAO

Länge:

16 mm

Breite:

17 mm

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör für Verschienungssystem