Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO120922 SOL30/2MC4 SEZ.DC IN CUST. 30A 2 STR. MC - 120922

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO120922 SOL30/2MC4 SEZ.DC IN CUST. 30A 2 STR. MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081187522

Artikelnummer

EAO120922

Herstellernummer

120922

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.36 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

I sezionatori di potenza SOL incapsulati sono pronti per l'installazione. Le versioni per 2 o 4 stringhe così come i connettori solari MC4 o il collegamento a vite a passo metrico ne permettono l'integrazione senza problemi in svariati concetti di impianto. La custodia soddisfa il grado di protezione IP65. La chiusura con lucchetto offre sicurezza nel corso degli interventi di servizio. Un elemento di compensazione della pressione impedisce la formazione di acqua di condensa e pertanto il verificarsi di guasti causati da picchi di tensione.