Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO120935 P-SOL30 SEZIONATORE DC 30A 1000V DC - 120935

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A

  • Polzahl - 2

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081187652

Artikelnummer

EAO120935

Herstellernummer

120935

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Polzahl:

2

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

nein

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0.36 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Klemmbügel

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore P-SOL, grazie al sistema di sgancio rapido a manovra indipendente, garantisce uno spegnimento dell'arco in tempi brevissimi in presenza di tensioni d'esercizio fino a 1000V DC. Il cablaggio è indipendente dalla polarità rendendo quindi possibile ed affidabile la manovra sottocarico, in categoria d'impiego DC21A, anche in caso di corrente inversa. Il sezionamento è BIpolare rendendone l'impiego idoneo anche in impianti isolati da terra (IT). Il profilo frontale a 45mm e il fissaggio anche su guida DIN, ne consentono l'installazione anche in custodie modulari. Può essere equipaggiato di funzionali accessori: contatti ausiliari per la segnalazione di stato, bobine per lo sgancio remotato, comandi rotativi rinviati e bloccoporta, sistemi di lucchettabilità.