Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO120938 PKZ-SOL20 INT. DI PROT. STRINGA 20A 900V

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO120938 PKZ-SOL20 INT. DI PROT. STRINGA 20A 900V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA

  • Polzahl - 2

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081187683

Artikelnummer

EAO120938

Herstellernummer

120938

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

0 kA

Polzahl:

2

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

120...120 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Gli interruttori automatici di stringa PKZ-SOL costituiscono l'alternativa senza fusibili per la protezione dei moduli PV dalle correnti di cortocircuito. Grazie al range di intervento variabile possono essere regolati in modo ottimale in base all'effettiva corrente di cortocircuito di una stringa. Con lo sganciatore di minima tensione ritardato P-SOL-XUV, disponibile in via opzionale, è possibile una disinserzione da remoto, ad esempio in caso di intervento dei vigili del fuoco