Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO121085 M22-XAK11 ETICH. INT. EM. D90 D-GB-F-I - 121085

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO121085 M22-XAK11 ETICH. INT. EM. D90 D-GB-F-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081189151

Artikelnummer

EAO121085

Herstellernummer

121085

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

90 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Höhe:

1 mm

L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.