EATON MANIFACTURING - EAO121370 M22-XZK1-I99 ETICH. EM. 33X50MM, I - 121370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus
Sprache des Aufdrucks - Italienisch
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
4015081192007
Artikelnummer
EAO121370
Herstellernummer
121370
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Sprache des Aufdrucks:
Italienisch
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
33 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Höhe:
1 mm
L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.


