Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO121381 SWD4-SML8-20 ALIMENTAZ ESTERNA 24VDC MAS - 121381

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO121381 SWD4-SML8-20 ALIMENTAZ ESTERNA 24VDC MAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081192106

Artikelnummer

EAO121381

Herstellernummer

121381

Hersteller

EAO

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Foro passante armadio elettrico SmartWire-DT, passaggio da cavo piatto SWD a cavo a sezione circolare, inseribile su entrambi i lati, alimentazione aggiuntiva della tensione di comando per partenze motore e contattori possibile, adatto per spessori parete fino a 4mm, grado di protezione IP67, foratura 18.5mm, collegamento cavo piatto con connettore piatto SWD4-8MF2 a 8 poli, collegamento cavo tondo tramite spina