Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO121468 M22-PVS45P-MS1 FUNGO EM D.45MM ROT CHIAV

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO121468 M22-PVS45P-MS1 FUNGO EM D.45MM ROT CHIAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 45 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081192885

Artikelnummer

EAO121468

Herstellernummer

121468

Hersteller

EAO

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

45 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

ja

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Beleuchtung:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

Il pulsante soddisfa i gradi di protezione IP66 e IP69K ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo. L'assortimento RMQ-Titan mosulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.