EATON MANIFACTURING - EAO121724 PKE-XTU-4 SGANCIATORE 1-4A PER PKE - 121724

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...4 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 4 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081195343
Artikelnummer
EAO121724
Herstellernummer
121724
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...4 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
4 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V


