EATON MANIFACTURING - EAO121725 PKE-XTU-12 SGANCIATORE 3-12A PER PKE - 121725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 3...12 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081195350
Artikelnummer
EAO121725
Herstellernummer
121725
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3...12 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V


