EATON MANIFACTURING - EAO121727 PKE-XTUA-1,2 SGANCIATORE 0,3-1,2A PER PK - 121727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.3...1.2 A
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 1.2 A
Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081195374
Artikelnummer
EAO121727
Herstellernummer
121727
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.3...1.2 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.2 A
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Ausführung des Motorschutzes:
elektronischer Auslöser
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V


