EATON MANIFACTURING - EAO121998 BB-UL-TE/50 MORSETTO 50MMQ FLEX X BB-UL - 121998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 0...0 mm
Geeignet für - sonstige
Sammelschienenbreite - 0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt - 25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 100 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
4015081201983
Artikelnummer
EAO121998
Herstellernummer
121998
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
0...0 mm
Geeignet für:
sonstige
Sammelschienenbreite:
0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
25 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
nein
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


