Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO125956 NZM1-XHB-DA MAN RINV X NZM1 - 125956

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO125956 NZM1-XHB-DA MAN RINV X NZM1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081235629

Artikelnummer

EAO125956

Herstellernummer

125956

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile.Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia nera per comando rinviato e bloccoporta. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti, modificabile per essere lucchettata in posizione I. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccoporta Utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N1(-4)