EATON MANIFACTURING - EAO125959 NZM1-XHB-DAR-NA MAN RINV X NZM1 - 125959

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081235650
Artikelnummer
EAO125959
Herstellernummer
125959
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: maniglia per comando rinviato e bloccoporta con comando rotativo. Maniglia aggiuntiva sull'interruttore con tipo di comando zDeliberate Action (azione intenzionale)z. Albero di prolunga NZM..-XV6 per profondità di montaggio 600mm, albero di prolunga NZM1/2-XV4 per NZM1 per profondità di montaggio 400mm. Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione in tedesco/inglese. Simbolo di pericolo (saetta nera su fondo giallo). Targhetta esterna per segnalazione pericolo/targhetta di identificazione inseribile.Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione, ordinare una protezione contro i contatti IP2X. Con maniglia rossa per comando rinviato e bloccoporta per utilizzare l'interruttore come dispositivo di emergenza. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con max. 3 lucchetti. Lucchettabile sull'interruttore in posizione 0. Con bloccaporta. Con bloccoporta. utilizzabile per: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)


