EATON MANIFACTURING - EAO125NHG00B 125NHG00B NH000, GG-GL, 125A, 500VAC, PL - 125NHG00B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00
Bemessungsstrom - 125 A
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
5027590190039
Artikelnummer
EAO125NHG00B
Herstellernummer
125NHG00B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH00
Bemessungsstrom:
125 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein


