EATON MANIFACTURING - EAO126859 XACC CLIP GIUNZIONE XEL - 126859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Komponente für Anreihtechnik
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081244393
Artikelnummer
EAO126859
Herstellernummer
126859
Hersteller
EAO
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Tiefe:
100 mm
RAL-Nummer:
0
Clip aggiuntive per unione strutture


