Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO127734 N3-4-320-S1-DC SEZIONATORE 1000V DC, 320 - 127734

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO127734 N3-4-320-S1-DC SEZIONATORE 1000V DC, 320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 320 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081251445

Artikelnummer

EAO127734

Herstellernummer

127734

Hersteller

EAO

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

320 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

0 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

0 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

0 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

0 A

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Motorantrieb optional:

ja

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

6.6 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Schutzart (NEMA):

sonstige

Motorantrieb integriert:

nein

Lasttrennschalter N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten denindividuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise: Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 undVDE 0113. Trennereigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Anschlusstechnik: Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss.