Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO131731 NZM3-4-XKV2P KIT X N3-S1-DC - 131731

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO131731 NZM3-4-XKV2P KIT X N3-S1-DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081287000

Artikelnummer

EAO131731

Herstellernummer

131731

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für obere Schalterseite für 4-polige Schalter N..-S1-DC, die 2-polig für DC eingesetzt werden. Die Brücken schalten je 2 Strombahnen in Reihe. Einspeisung und Abgang unten oder oben frei wählbar. = 1250A: Für 65 °C Umgebungstemperatur Anschluss unten über Modulplatten NZM4-4-XKM2S-1600. Brückenbausatz mit Abdeckung Verwendbar für: N3-320(400)-S1-DC