Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO1319856 QMHANDLECO MANOVRA PER COMMUTATORE - 1319856

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO1319856 QMHANDLECO MANOVRA PER COMMUTATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot/schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8711426285774

Artikelnummer

EAO1319856

Herstellernummer

1319856

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot/schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Maniglia QM, manopola (1-0-2) interruttore multipolare