EATON MANIFACTURING - EAO135815 E55BLT1F SEN IND 40X40 SPOR VITE CON PRO - 135815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung der Schaltfunktion - programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
4015081326082
Artikelnummer
EAO135815
Herstellernummer
135815
Hersteller
EAO
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
128 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
35...250 V
Breite des Sensors:
50 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Höhe des Sensors:
50 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
25 Hz
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
35...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
35...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein
Schutzart (NEMA):
4X, 6, 13


