Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO136219 E59-M18C116D01-D1 SEN IND D.12 SPOR M12 - 136219

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO136219 E59-M18C116D01-D1 SEN IND D.12 SPOR M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 18 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081330126

Artikelnummer

EAO136219

Herstellernummer

136219

Hersteller

EAO

Schaltabstand:

18 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

69 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Versorgungsspannung:

6...48 V

Breite des Sensors:

0 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

0 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SIL nach IEC 61508:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

150 Hz

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

0 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

6...48 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Druckfest:

nein

Schutzart (NEMA):

4X, 6, 13

Serie IPROX-E59, caratteristiche del prodotto: disponibile come variante DC a 3 fili. Rileva oggetti metallici a 3 volte la portata dei tradizionali sensori induttivi cilindrici schermati o non schermati. design di alto profilo con cilindro in acciaio inox, due colori, luci visibili a 360°, calotta frontale in Ryton® resistente agli urti e composto di sigillatura per l'attenuazione delle vibrazioni. La configurazione automatica rileva automaticamente le connessioni NPN e PNP e commuta il sensore senza dover intervenire manualmente. Portata configurabile, riconoscimento della banda, riconoscimento oggetti (metallici) sullo sfondo rilevamento dei ritardi e della velocità grazie alla tecnologia Smart-Sense™ basata su microprocessore. Il cavo di programmazione opzionale e il software di configurazione ProxView per Windows semplificano la parametrizzazione dei sensori. Resistente a elevati livelli di disturbo (fino a 20 V/m). Resistente alle temperature estreme (-40 °C).