Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO136488 ZEB32-20 REL? TERMICO EL 4-20A MONT DIR - 136488

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO136488 ZEB32-20 REL? TERMICO EL 4-20A MONT DIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Strombereich - 4...20 A

  • Montageart - Direktanbau

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081332687

Artikelnummer

EAO136488

Herstellernummer

136488

Hersteller

EAO

Einstellbarer Strombereich:

4...20 A

Montageart:

Direktanbau

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Auslöseklasse:

einstellbar

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Reset-Funktion automatisch:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Reset-Funktion Eingang:

nein

Reset-Funktion Taster:

ja

Relè termico secondo IEC60947-4-1, approvazione UL/CSA, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (5:1), classi di sgancio regolabili, protezione mancanza di fase e asimmetria, reset automatico / manuale, dimensionamento apparecchiatura e conduttori in funzione della classe di avviamento (CLASS), montaggio diretto, dissipazione bassa