Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO137309 CMUC230/25-40 CONTATTORE 230V AC/DC 25A - 137309

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO137309 CMUC230/25-40 CONTATTORE 230V AC/DC 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195.5...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081341818

Artikelnummer

EAO137309

Herstellernummer

137309

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195.5...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

440...440 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1360 VA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2552 VA

Einbautiefe:

69.5 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1360 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Protezione; 230VAC/DC; 4S; 25A