EATON MANIFACTURING - EAO138258 PKE65 BASE 65A PER PKE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...65 A
Auslösetechnik - elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 0...0 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015081350384
Artikelnummer
EAO138258
Herstellernummer
138258
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0...65 A
Auslösetechnik:
elektronisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0...0 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Breite:
55 mm
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Tiefe:
187 mm
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
0 kA
Höhe:
162 mm


