Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO138381 BBS-4/FL SUPPORTO SBARRE 4X630A - 138381

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO138381 BBS-4/FL SUPPORTO SBARRE 4X630A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4015081351619

Artikelnummer

EAO138381

Herstellernummer

138381

Hersteller

EAO

Polzahl:

4

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

IEC-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630, Pole=4, verwendbar für 12x5/10, 15x5/10, 20x5/10, 25x5/10, 30x5/10, mit Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Schienengröße, mit innen liegenden Anschraublöchern, Temperaturbeständig bis 120°C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstverlöschend nach UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Schienenträgerabstand entsprechend dem Kurzschlussfestigkeitsdiagram,