Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO138388 NZM2-4-XAD250 ADAPTER NZM2 4POLI - 138388

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO138388 NZM2-4-XAD250 ADAPTER NZM2 4POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 250 A

  • Breite des Adapters - 140 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081351688

Artikelnummer

EAO138388

Herstellernummer

138388

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

250 A

Breite des Adapters:

140 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Typgeprüfter Sammelschienenadapter für NZM Leistungsschalter und N Lasttrennschalter, zum Aufbau auf Cu-Flachschienen 12-30x5-10, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250A, verwendbar für NZM2,, PN2,, N(S)2, NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), Adapterbreite=140mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690VAC, Schraunberbindung auf die Sammelschiene 5mm oder 10mm Dicke, Kabelanschluss unten, Temperaturbeständig bis 120°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, Polzahl=4-polig, Sammelschienenmittenabstand=60mm, verwendbar im Zusammenspiel mit Sammelschienen-System SASY 60i,