EATON MANIFACTURING - EAO138751 MPL-4030-CS PIASTRA ZINCATA 400H 300L - 138751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 300 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081355310
Artikelnummer
EAO138751
Herstellernummer
138751
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte, ungelocht, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial


