Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO140052 XN-4DI-24VDC-P 4 DI 24V DC POS SWITCH - 140052

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO140052 XN-4DI-24VDC-P 4 DI 24V DC POS SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 18...30 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Art des Digitalausgangs - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130120303

Artikelnummer

EAO140052

Herstellernummer

140052

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

18...30 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art des Digitalausgangs:

ohne

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Zulässige Spannung am Eingang:

0...30 V

Digitale Eingänge konfigurierbar:

nein

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

nein

Ausgangsstrom:

0 A

Eingangsstrom bei Signal 1:

2 mA

Art der Eingangsspannung:

DC

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1...0.3 ms

Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.6 mm

Höhe:

55.4 mm

Tiefe:

74.1 mm

Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.