Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO140076 XN-P4T-SBBC BASE BUS REFR STAZ C-RAIL MO - 140076

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO140076 XN-P4T-SBBC BASE BUS REFR STAZ C-RAIL MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130120990

Artikelnummer

EAO140076

Herstellernummer

140076

Hersteller

EAO

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Ausgangsspannung bei DC:

0...0 V

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.6 mm

Höhe:

49.9 mm

Tiefe:

128.9 mm

Utilizzabile per XN-BR-24VDC-D, XN-PF-24VDC-D e XN-PF-120/230VAC-D. Grazie all'elevata modularità e all'ampia varietà di funzioni, il sistema di I/O XI/ON standard offre la soluzione I/O perfetta per qualsiasi applicazione. Moduli a innesto, rapida sostituzione dei moduli (Hot Swap), cablaggio su modulo base a vite o a molla, codifica meccanica dei moduli. I gateway standard utilizzano i sistemi bus CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet e Ethernet.