EATON MANIFACTURING - EAO140082 XN-S6T-SBBSBB BASE CONN A 3-FILI A MOLLA - 140082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Eingangsspannung bei DC - 0...0 V
Anzahl der Steckplätze - 1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7640130121270
Artikelnummer
EAO140082
Herstellernummer
140082
Hersteller
EAO
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Eingangsspannung bei DC:
0...0 V
Anzahl der Steckplätze:
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
nein
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Ausgangsspannung bei DC:
0...0 V
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Systemkomponente:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
nein
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
ja
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
nein
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
12.6 mm
Höhe:
49.9 mm
Tiefe:
154.5 mm


