Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO140084 XN-S4T-SBBS-CJ BASE 4F SEGN-SHIELD24V MO - 140084

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO140084 XN-S4T-SBBS-CJ BASE 4F SEGN-SHIELD24V MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - nein

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130121232

Artikelnummer

EAO140084

Herstellernummer

140084

Hersteller

EAO

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

ja

Mit integrierter Stromversorgung:

ja

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Ausgangsspannung bei DC:

0...0 V

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

12.6 mm

Höhe:

49.9 mm

Tiefe:

128.9 mm

verwendbar für XN-2AI-THERMO-Pl. Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet.