Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO140136 XN-B6T-SBBSBB BASE PER CONN. A 3-F MOLLA - 140136

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO140136 XN-B6T-SBBSBB BASE PER CONN. A 3-F MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Eingangsspannung bei DC - 0...0 V

  • Anzahl der Steckplätze - 1

  • Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A - ja

  • Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130120495

Artikelnummer

EAO140136

Herstellernummer

140136

Hersteller

EAO

Eingangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Eingangsspannung bei DC:

0...0 V

Anzahl der Steckplätze:

1

Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:

nein

Mit integrierter Stromversorgung:

nein

Eingangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Ausgangsspannung bei DC:

0...0 V

Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Max. Eingangsstrom bei DC:

0 A

Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom bei DC:

0 A

Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:

0 A

Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:

0 A

Systemkomponente:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:

nein

Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:

ja

Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

100.8 mm

Höhe:

49.9 mm

Tiefe:

154.5 mm

verwendbar für XN-32DO-24VDC-0.5A-P