Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO140487 DT-5040-CS PORTA TRASPARENTE 500H 400L - 140487

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO140487 DT-5040-CS PORTA TRASPARENTE 500H 400L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081372706

Artikelnummer

EAO140487

Herstellernummer

140487

Hersteller

EAO

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

400 mm

Höhe:

500 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Sichttür, Rahmen: Stahlblech, Sichtscheibe: Sicherheitsglas, ohne Scharniere, ohne Verschluss