Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO141821 XV-102-A3-35MQR-10 - 141821

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO141821 XV-102-A3-35MQR-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 320

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130095564

Artikelnummer

EAO141821

Herstellernummer

141821

Hersteller

EAO

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Ausführung des Displays:

TFT

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

320

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

240

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

1

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Bildschirmdiagonale:

3.5 inch

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

1

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Mit Farbdisplay:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Mit nummerischer Tastatur:

ja

Mit SW-Schnittstellen:

ja

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Anzahl der Farben des Displays:

32

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Höhe der Front:

100 mm

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Touch-Technologie:

Resistiv-Touch

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Einbautiefe:

25 mm

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Funkstandard UMTS:

nein

IO-Link Master:

nein

Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:

32

Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:

64000 kByte

Mit Alpha Tastatur:

ja

Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

1

Mit Meldungsanzeige:

ja

Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):

ja

Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:

ja

Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:

ja

Mit Rezepturen:

ja

Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:

200

Mit Druckausgabe:

ja

Anzahl der Online-Sprachen:

100

Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

136 mm

Die XV100-Reihe beinhaltet sehr leistungsfähige HMI-PLC in Resistiv-Touchtechnik. Die Reihe umfasst Geräte im robusten Kunststoffgehäuse von 3.5 Zoll bis 7 Zoll Widescreen. Alle Geräte können auch hochkant eingebaut werden. Neben der immer vorhandenen Ethernet-Schnittstelle sind die Geräte sind mit vielfältigen Schnittstellenkombinationen erhältlich (CAN, Profibus-DP, RS232, RS485, SmartWire-DT). Über die SmartWire-DT-Schnittstelle können sämtliche kommunikationsfähigen Schaltgeräte, bis hin zum Sensor direkt angeschlossen werden. Das reduziert den Verfrahtungsaufwand erheblich. Alle Geräte verfügen über einen Webserver. Eine 5,7 Zoll- und eine 7 Zoll-Variante sind für den Hintereinbau konzipiert, d. h. sie verfügen über keine Frontblende. Schiffszulassung gemäß DNV-GL bei Einsatz von Entstörfiltern EATON XT-FIL-... und Einsatz von Ferriten an den Kommunikationsleitungen.