Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO142582 SW CODESYS V2 PER SINGOLA POSTAZIONE

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO142582 SW CODESYS V2 PER SINGOLA POSTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja

  • Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja

  • Bausteinbibliothek - integriert

  • Konfigurationsfunktion integriert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7640130096844

Artikelnummer

EAO142582

Herstellernummer

142582

Hersteller

EAO

Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):

ja

Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):

ja

Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):

ja

Bausteinbibliothek:

integriert

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):

ja

Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:

ja

Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

ja

Diagnosefunktion integriert:

ja

Auswertefunktion integriert:

ja

Projektierungsfunktion integriert:

ja

Datenerfassungsfunktion integriert:

ja

Kommunikationsfunktion integriert:

ja

Technologische Funktion integriert:

ja

Inbetriebnahmefunktion integriert:

ja

Simulationsfunktion integriert:

ja

Bewegungsfunktion integriert:

ja

Analysefunktion integriert:

ja

Positionierfunktion integriert:

nein

Wartungsfunktion integriert:

ja

Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Alle Steuerungen von Eaton können mit der XSoft-CoDeSys-2 programmiert werden. Die Software basiert auf Standard CoDeSys der Firma 3S. Ausgereifte technische Eigenschaften, einfaches Handling und weite Verbreitung dieser Software in Automatisierungskomponenten verschiedener Hersteller sind Garanten für den Erfolg. Programmiersprachen: Anweisungsliste (AWL), Strukturierter Text (ST), Funktionsplan (FUP), frei grafischer Funktionsplan (CFC), Kontaktplan (KOP), Ablaufsprache (AS)