Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO143187 XBBB085 STAFFA CAVI / SBARRE 850L - 143187

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO143187 XBBB085 STAFFA CAVI / SBARRE 850L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 741 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081398515

Artikelnummer

EAO143187

Herstellernummer

143187

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

741 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

48 mm

Querträger für Schienenhalter, Stahlblech, inkusive Befestigungsschrauben, Lochrastung, Breite 850mm