Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO143305 XAP0108506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 60 - 143305

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO143305 XAP0108506 ZOCCOLO H100 APR. XEL 850L 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 705 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081399697

Artikelnummer

EAO143305

Herstellernummer

143305

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

230 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

705 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo 100 mm, XVTL-SO, XAP • Altezza zoccolo 100 mm, impilabile per altezze maggiori • Apribile su tutti i 4 lati • Verniciato RAL7035