EATON MANIFACTURING - EAO143333 XSDMD20085 PORTA TRASPARENTE XEL 850L 20 - 143333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - ja
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081399970
Artikelnummer
EAO143333
Herstellernummer
143333
Hersteller
EAO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
850 mm
Höhe:
25 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
1940 mm
EMV-Ausführung:
ja
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
4X


