EATON MANIFACTURING - EAO144115 NZM2-4-XKAM MORSETTI MULTIPLI - 144115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081411412
Artikelnummer
EAO144115
Herstellernummer
144115
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Utilizzabile per NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4


