Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO153164 PKE-XTUCP-36 SGANCIATORE 16-36A IMP. X P

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO153164 PKE-XTUCP-36 SGANCIATORE 16-36A IMP. X P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 15...36 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 36 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081498918

Artikelnummer

EAO153164

Herstellernummer

153164

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

15...36 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

36 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Anlagen und Kabelschutz nach IEC60947-2 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4:1), einstellbarer Kurzschlussauslöser. Werkzeuglose Montag mit PKE Grundgerät.