Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO155483 NZM2-XSH-12-84-NA FL.HANDLE GR.2 NEMA12 - 155483

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO155483 NZM2-XSH-12-84-NA FL.HANDLE GR.2 NEMA12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081521838

Artikelnummer

EAO155483

Herstellernummer

155483

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Azionamento a leva laterale, confezione di montaggio, tipo 12 84z, grandezza 2, UL/IEC