Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO167390 TSQD1CO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 3MOD. - 167390

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO167390 TSQD1CO OROL. ANALOG. 24H +RIS. 3MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081639205

Artikelnummer

EAO167390

Herstellernummer

167390

Hersteller

EAO

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

110...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

200

Frequenz der Versorgungsspannung:

45...60 Hz

Gangreserve in Jahren:

0

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:

0 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Programmscheibenteilung 2:

0 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Max. Schaltleistung LED:

600 W

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65.6 mm

Reiheneinbau-Schaltuhr mit ca. 200 Stunden Gangreserve, Breite 52,5 mm, 24 Std. Programm, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer- EIN/AUTO/Dauer- AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter, 1 Wechsler 16A/250V~, 230V /45-50 Hz, Klarsichtabdeckung plombierbar.