EATON MANIFACTURING - EAO167593 SPCT2-280/1 SCAR.C 280V 1,4KV 20/40KA 1P - 167593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Schutzpegel - 1.4 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 280 V
Packung
1 ST
EAN
4015081640850
Artikelnummer
EAO167593
Herstellernummer
167593
Hersteller
EAO
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Schutzpegel:
1.4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
280 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
ja
Baugröße:
1 TE
Netzform TN-C:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
0 kA
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Netzform sonstige:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
0 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
0 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
0 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
0 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20


