Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO167600 SPCT2-335/3 SCAR.C 335V 1,6KV 20/40KA 3P

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO167600 SPCT2-335/3 SCAR.C 335V 1,6KV 20/40KA 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 335 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081640911

Artikelnummer

EAO167600

Herstellernummer

167600

Hersteller

EAO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

335 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

3 TE

Netzform TN-C:

ja

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore da sovratensione inseribile, 3p, 335VAC, 3x20kA