Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO167606 SPCT2-385/4 SCAR.C 385V 1,8KV 20/40KA 4P - 167606

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO167606 SPCT2-385/4 SCAR.C 385V 1,8KV 20/40KA 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Schutzpegel - 1.8 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 385 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081640973

Artikelnummer

EAO167606

Herstellernummer

167606

Hersteller

EAO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Schutzpegel:

1.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

385 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Höchste Dauerspannung AC:

385 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Baugröße:

4 TE

Netzform TN-C:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

0 kA

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Netzform sonstige:

ja

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

35 mm²

Max. PV-Spannung:

0 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

0 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:

0 A

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore da sovratensione inseribile, 4p, 385VAC, 4x20kA