EATON MANIFACTURING - EAO167639 M22-XBK5 ETICH.ARR.EM. D60 4 LINGUE - 167639

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - sonstige
Sprache des Aufdrucks - verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Packung
1 ST
EAN
4015081641284
Artikelnummer
EAO167639
Herstellernummer
167639
Hersteller
EAO
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
verschiedene
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
30 mm
L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.


