EATON MANIFACTURING - EAO167798 M22-IY1-XPV60 CUST. GIAL. 1 POS. AN. LUM - 167798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
4015081643752
Artikelnummer
EAO167798
Herstellernummer
167798
Hersteller
EAO
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
70 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
80 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


