Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO168798 PKE-XTUCP-65 SGANCIATORE 30-65A PER PKE6 - 168798

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO168798 PKE-XTUCP-65 SGANCIATORE 30-65A PER PKE6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 30...65 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 65 A

  • Kurzschlussauslöserfunktion - verzögert

  • Mit Erdschlussschutzfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081652891

Artikelnummer

EAO168798

Herstellernummer

168798

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

30...65 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

65 A

Kurzschlussauslöserfunktion:

verzögert

Mit Erdschlussschutzfunktion:

nein

Ausführung des Motorschutzes:

elektronischer Auslöser

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Versorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE65, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,1: 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser