Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO168823 BB-EV-EC/2-3P COP.TERMINALE 2-3P - 168823

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO168823 BB-EV-EC/2-3P COP.TERMINALE 2-3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 26 mm

  • Breite - 18 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 11 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 20 ST

EAN

4015081653140

Artikelnummer

EAO168823

Herstellernummer

168823

Hersteller

EAO

Länge:

26 mm

Breite:

18 mm

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

11 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

sonstige

Farbe:

sonstige

Zubehör für Verschienungssystem