Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO168824 BB-EV-EC/4P COP.TERMINALE 4P - 168824

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO168824 BB-EV-EC/4P COP.TERMINALE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 24 mm

  • Breite - 23 mm

  • Ausführung - Endkappe

  • Tiefe - 8 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

9008790502828

Artikelnummer

EAO168824

Herstellernummer

168824

Hersteller

EAO

Länge:

24 mm

Breite:

23 mm

Ausführung:

Endkappe

Tiefe:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für:

sonstige

Farbe:

sonstige

Tappo terminali, a 4 fasi